- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- LLC(クーラント)
- llc 緑のおすすめ人気ランキング
llc 緑のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新121件の「llc 緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LLC」、「llc 赤」、「llc 青」などの商品も取り扱っております。
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液
水道水(軟水)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分
エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-30/43
タイプ
希釈不要
材質
エチレングリコール、防錆剤、色素
凍結温度(℃)
-30
危険物の類別
非危険物
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
エチレングリコール系クーラントより毒性が極めて低いプロピレングリコールを採用しました。
(プロピレングリコールは PRTR法対象外であり食品添加物として認可されています。また一般家庭で
使用されている化粧品や洗顔用品にも含まれている物質です。)
エチレングリコール系クーラントと比較して吸熱性能が向上しています。
エチレングリコールを主成分とした不凍液と同等のアンチフリーズ性能があります。
金属部品に対して抜群の防錆効果を発揮します。
危険物の類別
非危険物
ノンアミンタイプで環境にやさしく、高性能・長寿命を実現させた最高級のLLCです。
酷暑、酷寒に強く、防錆・防蝕効果に優れている為夏のオーバーヒートを防止、冬には抜群の不凍効果を発揮。一年を通じてラジエーターをベストコンディションに保ちます。
LLCの交換は車検時が最適です。
冷却水補充の場合は、必ず補充液を使用してください。水だけではLLCの濃度を薄め、防錆効果を弱めてしまいます。
希釈液
補充液
色
Green
交換目安
5年或いは100000km
凍結温度(℃)
【原液】 -40
危険物の類別
非危険物
1個(2L)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
LLCの防さび性能、消泡性能を回復し、LLCやオーバーヒートのリスクを軽減します。
ラジエータータンクに注入するだけで施工が簡単です。
ノーマルLLC、スーパーLLCの両方に使用可能です。
LLCの交換サイクルを延長する商品ではありませんので、LLCは定期的に交換してください。
危険物の類別
非危険物
無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC。BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能。Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上。XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能。ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用。高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載。Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載。送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載。ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能。素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能。光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用。デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群。FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御。アルミ合金製筐体採用で質感が向上。ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得
仕様
●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値)
付属品
クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット
寸法(mm)
120×55×25.8mm(W×D×H)
質量(g)
145
S/N比
≧118dB(RCA出力時)(dbA)
Bluetooth
5、チップ:CSR8675
対応コーデック
【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC
USB
端子:タイプC
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分
エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。
寸法(mm)
300×300×300
タイプ
バックインボックス(コック付)
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
希釈液
希釈不要
シェル風の背面強化ガラスとフラットなメッキフレームが甘さを抑え、高級感のある上品に輝くデザインに仕上げています。
色
mint
タイプ
ケース型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約151×76×12
本体質量(g)
約41
対応機種
iPhone 16
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
色
赤
成分
エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-50/-
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
通常30% 寒冷地で50%程度
容量(L)
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
1缶(2L)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
成分
エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
タイプ
希釈タイプ
トラスコ品番
497-4786
色
緑
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1箱(20L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シェル風の背面強化ガラスとフラットなメッキフレームが甘さを抑え、高級感のある上品に輝くデザインに仕上げています。
色
mint
タイプ
ケース型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約154×76×12
本体質量(g)
約42
対応機種
iPhone 16 Pro
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
シェル風の背面強化ガラスとフラットなメッキフレームが甘さを抑え、高級感のある上品に輝くデザインに仕上げています。
色
mint
タイプ
ケース型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約166×82×12
本体質量(g)
約49
対応機種
iPhone 16 Pro Max
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
モノタロウLLC(クーラント/不凍液) バッグインボックスの専用コックです。
適合
モノタロウ LLC (クーラント・不凍液)
材質
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分
エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業
種別
テクノ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
化学物質安全性参考資料